• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitshalbschuh LENA GTX black-red Low ESD S3 CI, Größe 35

Artikel-Nr.: 742131-35
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LENA
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Farbe schwarz / rot
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 742131-35
EAN / GTIN 4030839315651
Herstellernummer 742131-35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Rindleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle TREKKING LADY
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LENA" Alle ansehen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb