Durchschläger schwere Ausführung 3 mm

Artikel-Nr.: 745500 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 227 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitzen-⌀ 3 mm
    Schaft-⌀ 12 mm
    ganze Länge 120 mm
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 745500 3
    EAN / GTIN 4049002002502
    Herstellernummer R441 003 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.
    Schwere Ausführung nach DIN 6458 D. Schlagkopf vergütet.

    Norm:

    DIN 6458 D.
    Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

    Werkstoff:

    Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb