Durchschläger-Satz in Metallkassette, Anzahl Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 745700 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 6
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745700 6
EAN / GTIN 4049002084423
Herstellernummer R424 131 09

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert.

Inhalt:

je 1 Durchschläger Nr. 745500: Gr. 2; 3; 4; 5; 6
1 Körner Nr. 749000: Gr. 120/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb