Nietenkopfmacher 5 mm

Artikel-Nr.: 744700 5
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nietschaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

für Nietschaft-⌀ 5 mm
Kopf-⌀ 8,8 mm
Schaftstärke (maximal) 14 mm
ganze Länge 110 mm
Produktart Nietenkopfmacher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 744700 5
EAN / GTIN 4049002002724
Herstellernummer R446 005 0

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft, Kopf blank. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf.

Norm:

DIN 6435.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb