Nietenkopfmacher 3 mm

Artikel-Nr.: 744700 3
Rabatt
2,84 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Nietschaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Nietschaft-⌀ 3 mm
Kopf-⌀ 5,2 mm
Schaftstärke (maximal) 10 mm
ganze Länge 100 mm
Produktart Nietenkopfmacher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 744700 3
EAN / GTIN 4049002002700
Herstellernummer R446 003 0

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft, Kopf blank. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf.

Norm:

DIN 6435.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb