{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MIA | |
EU-Schuhgröße | 37 | |
Schutzklasse | SB | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Clog |
Artikelnummer | 74440-37 | |
EAN / GTIN | 4030839217801 | |
Herstellernummer | 74440-37 | |
L-Nummer | L00790 3844 |