• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsclog MIA black ESD SB, Größe 40

Artikel-Nr.: 74430-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MIA
EU-Schuhgröße 40
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe schwarz
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74430-40
EAN / GTIN 4030839217993
Herstellernummer 74430-40
L-Nummer L00790 2505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle C-FIT
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Lederfreie Ausstattung
  • Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
  • Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb