Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben 760 mm

Artikel-Nr.: 733350 760
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 11 mm
    für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 9 mm
    für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 8 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
    Produktart Messerkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 733350 760
    EAN / GTIN 4003773066828
    Herstellernummer 71 79 760

    Beschreibung

    Werkstoff:

    Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

    Passend für:

    Bolzenschneider Nr. 733300.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb