Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben 460 mm

Artikel-Nr.: 733350 460
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 8 mm
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 6 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Produktart Messerkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Herstellernummer 71 79 460

Beschreibung

Werkstoff:

Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

Passend für:

Bolzenschneider Nr. 733300.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb