Ersatz-Messer komplett mit Schrauben, ganze Länge: 450mm

Artikel-Nr.: 732040 450
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 7 mm
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 6 mm
Produktart Messerkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 732040 450
EAN / GTIN 4045197166883
Herstellernummer 732040 450

Beschreibung

Werkstoff:

Messer aus Chrome-Alloy-Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Passend für:

Bolzenschneider Nr. 732000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb