{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 6 mm | |
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Produktart | Messerkopf |
Artikelnummer | 732040 350 | |
EAN / GTIN | 4045197166876 | |
Herstellernummer | 732040 350 |