Drahtseil- und Kabelschneider 720 mm

Artikel-Nr.: 731720 720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 720 mm
    für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ 16 mm
    für Drahtseile bis 1800 N/mm2 bis ⌀ 14 mm
    für Kabel bis 100 mm2
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 731720 720
    EAN / GTIN 2050001009357
    Herstellernummer 80-428

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sichelförmige Schneiden für sicheren, exakten Schnitt. PTFE‑antihaftbeschichtete Messer mit spezialgehärteten Schneiden.

    Vorteil:

    Höchste Stabilität bei geringem Gewicht.

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Drahtseilen, Rundstahl sowie von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

    Werkstoff:

    Messer aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl. Schenkel aus Edelstahl mit Kunststoffgriffen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb