Drahtseil- und Kabelschneider, ganze Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 731720 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 500 mm
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ 11 mm
für Drahtseile bis 1800 N/mm2 bis ⌀ 10 mm
für Kabel bis 60 mm2
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731720 500
EAN / GTIN 2050001009340
Herstellernummer 80-414

Beschreibung

Ausführung:

Sichelförmige Schneiden für sicheren, exakten Schnitt. PTFE‑antihaftbeschichtete Messer mit spezialgehärteten Schneiden.

Vorteil:

Höchste Stabilität bei geringem Gewicht.

Verwendung:

Zum Schneiden von Drahtseilen, Rundstahl sowie von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Werkstoff:

Messer aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl. Schenkel aus Edelstahl mit Kunststoffgriffen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb