{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ | 6 mm | |
für Drahtseile (maximal 1960 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 731560 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082354 | |
Herstellernummer | 95 62 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drahtseilschneider mit Griffhüllen 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
34,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
614 Stück sofort lieferbar
38,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ | 6 mm | 8 mm |
für Rundstahl (maximal 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
ganze Länge | 160 mm | 190 mm |
für Drahtseile (maximal 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |