Drahtseilschneider 190 mm

Artikel-Nr.: 731500 190
auf Anfrage
Sofort lieferbar
617 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 190 mm
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ 8 mm
für Drahtseile (maximal 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
für Rundstahl (maximal 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Herstellernummer 731500 190

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form, ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet. Mit geschraubtem Gelenk und Öffnungsfeder. Schneidenhärte 64 HRC. Schenkel mit leichtem PVC-Überzug.

Verwendung:

Zum Schneiden von Drahtseilen, Mehrleiterkabeln etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb