Ratschen-Kabelschere mit Teleskopschenkel 680 mm

Artikel-Nr.: 731230 680
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Mehrfachleiter-⌀ 100 mm
für Einzelleiter Kupfer/Alu 960 / 1085 mm2
ganze Länge 680 mm
Werkstoff Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
Schenkel Aluminium-Oval-Rohr, hochfest
Gewicht 4.980 g
Ratschenfunktion ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731230 680
EAN / GTIN 4003773071570
Herstellernummer 95 32 100

Beschreibung

Ausführung:

Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse und Teleskopschenkel. Öffnen des Werkzeugs in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar.
Ausziehbar von 650 bis 860 mm.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Auch für Kabel mit Gummi- oder Kunststoffmantel und mit Bandeisenbewehrung geeignet.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Hinweis:

Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb