Ratschen-Kabelschere mit Teleskopschenkel 630 mm

Artikel-Nr.: 731230 630
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Mehrfachleiter-⌀ 60 mm
    für Einzelleiter Kupfer/Alu 740 / 800 mm2
    ganze Länge 630 mm
    Werkstoff Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
    Schenkel Aluminium-Oval-Rohr, hochfest
    Gewicht 3.820 g
    Ratschenfunktion ja
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 731230 630
    EAN / GTIN 4003773071563
    Herstellernummer 95 32 060

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse und Teleskopschenkel. Öffnen des Werkzeugs in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar.
    Ausziehbar von 600 bis 810 mm.

    Verwendung:

    Zum sauberen Trennen von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Auch für Kabel mit Gummi- oder Kunststoffmantel und mit Bandeisenbewehrung geeignet.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

    Hinweis:

    Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb