{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Kabel-⌀ | 32 mm | |
Schneidleistung Mehrfachleiter bis | 240 mm2 | |
ganze Länge | 250 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Betätigung | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Schere |
Artikelnummer | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Herstellernummer | 95 36 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kabelschere mit Übersetzung VDE-isoliert 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Betätigung | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip | mechanisch, einhand, Ratschenprinzip |
für Kabel-⌀ | 32 | 32 |
ganze Länge | 250 | 250 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | ergonomische Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz |
Klemmschutz | ja | |
Schneidleistung Mehrfachleiter bis | 240 | 240 |
Produktart | Schere | Schere |