Kabelschere mit Übersetzung 32 mm

Artikel-Nr.: 731071 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kabel-⌀ 32 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis 240 mm2
ganze Länge 250 mm
Griff ergonomische Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
Betätigung mechanisch, einhand, Ratschenprinzip
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Herstellernummer 731071 32

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.
GARANT-Schneiden und wichtige Funktionsteile zusätzlich vergütet.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen), nicht für feinlitzige Kabel geeignet. Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

Werkstoff:

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

Hinweis:

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb