Ersatz-Messerkopf für Kabelschere 580 mm

Artikel-Nr.: 730610 580
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Mehrfachleiter-⌀ 27 mm
    für Einzelleiter 150 mm2
    Produktart Messerkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 730610 580
    EAN / GTIN 4003773021803
    Herstellernummer 95 29 600

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

    Passend für:

    Für Kabelschere Nr. 730600

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb