Kabelschere mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert 165 mm

Artikel-Nr.: 730350 165
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 50 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
ganze Länge 165 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung mechanisch, Einhand
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Klemmschutz ja
mit Öffnungsfeder nein
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Herstellernummer 95 16 165

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schere verchromt. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb