• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere, mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert 245 mm

Artikel-Nr.: 730250 245
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 95 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 22 mm
ganze Länge 245 mm
Herstellerbezeichnung KT22
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Kunststoff-Hülle
Betätigung mechanisch, Einhand
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Oberfläche blank
mit Öffnungsfeder nein
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730250 245
EAN / GTIN 4032248945528
Herstellernummer 1157830000

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb