• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere, mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert 185 mm

Artikel-Nr.: 730250 185
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidleistung 35 mm2
    Schneidleistung bis ⌀ 8 mm
    ganze Länge 185 mm
    Herstellerbezeichnung KT8
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Griff Kunststoff-Hülle
    Betätigung mechanisch, Einhand
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
    Oberfläche blank
    mit Öffnungsfeder nein
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 730250 185
    EAN / GTIN 4008190020163
    Herstellernummer 9002650000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Griffe mit Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb