Große Presszange 50

Artikel-Nr.: 729970 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 50 mm2
Gewicht 1,5 kg
ganze Länge 380 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729970 50
EAN / GTIN 8014212198730
Herstellernummer MPR50I

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich.
Mit innovativer i-Verpressung, geeignet für mehrdrähtige, mehrdrähtige verdichtete und feindrähtige Kabel. Durch die i-Verpressung werden Anzugswerte weit über der Normalanforderung erreicht.

Verwendung:

Für nicht isolierte Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe.
Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile