Große Presszange 120

Artikel-Nr.: 729970 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Leiterquerschnitt 10 mm2 - 120 mm2
    Gewicht 3,7 kg
    ganze Länge 535 mm
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729970 120
    EAN / GTIN 8014212199263
    Herstellernummer MPR120I

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich.
    Mit innovativer i-Verpressung, geeignet für mehrdrähtige, mehrdrähtige verdichtete und feindrähtige Kabel. Durch die i-Verpressung werden Anzugswerte weit über der Normalanforderung erreicht.

    Verwendung:

    Für nicht isolierte Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder (Normalausführung).

    Hinweis:

    Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe.
    Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb