Große Presszange K06SYNCRO

Artikel-Nr.: 729905 K06SYNCRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 120 mm2
Gewicht 2,6 kg
ganze Länge 600 mm - 750 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729905 K06SYNCRO
EAN / GTIN 4012078001342
Herstellernummer K06

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich.
Profilscheibenverstellung durch Einhandbedienung. Garantiert sichere Querschnittzuordnung durch synchronisierte Profilscheibenverstellung. Mit ergonomischen 2-Komponenten-Griff und beidseitigem Abgleitschutz.
Verlängerbare Hebelarme.

Verwendung:

Für nicht isolierte Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe.
Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb