Große Presszange K05SYNCRO

Artikel-Nr.: 729905 K05SYNCRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 50 mm2
Gewicht 1,2 kg
ganze Länge 390 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Herstellernummer K05

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich.
Profilscheibenverstellung durch Einhandbedienung. Garantiert sichere Querschnittzuordnung durch synchronisierte Profilscheibenverstellung. Mit ergonomischen 2-Komponenten-Griff und beidseitigem Abgleitschutz.

Verwendung:

Für nicht isolierte Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe.
Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb