{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TRAVIS | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Farbe | grau / rot | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 729820-36 | |
EAN / GTIN | 4030839375563 | |
Herstellernummer | 729820-36 | |
L-Nummer | L00790 2856 |