{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TRAVIS | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Farbe | grau / rot | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 719820-36 | |
EAN / GTIN | 4030839278581 | |
Herstellernummer | 719820-36 | |
L-Nummer | L00790 4234 |