{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SENSATION | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 729720-41 | |
EAN / GTIN | 4030839374894 | |
Herstellernummer | 729720-41 | |
L-Nummer | L00790 2186 |