• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh SENSATION XXT Low ESD S2, Größe 45

Artikel-Nr.: 729720-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SENSATION
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 45
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729720-45
    EAN / GTIN 4030839374931
    Herstellernummer 729720-45
    L-Nummer L00790 1738

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
    • Textilfutter Bioactive
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • Extra Senkel beiliegend

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "SENSATION" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb