• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Größe 46

Artikel-Nr.: 729551-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MADDOX
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 46
Farbe grau / blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729551-46
EAN / GTIN 4030839373408
Herstellernummer 729551-46
L-Nummer L00790 1810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • 100% Vegan

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MADDOX" Alle ansehen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb