Installationszange VDE-isoliert 200 mm

Artikel-Nr.: 728787 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung 5×2,5 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
Abisolieren für Leiter-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
für Aderendhülsen 0,5 – 2,5 mm2
Gelenk geschraubt
mit Öffnungsfeder nein
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Gewicht 280 g
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Herstellernummer 13 86 200

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionszange für Elektroinstallation mit geschraubtem Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange.
  • Greifen von Flach- und Rundmaterial.
  • Biegen von Drähten und Kupferleitern.
  • Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.
  • Schneiden von Kupferkabeln bis ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis 1,5 mm2 und 2,5 mm2.
  • Crimpen von Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm2.

Schenkel mit Griffhüllen bis 1000 V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb