{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | M-D-Stripax | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 1 mm2 | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728645 1 | |
EAN / GTIN | 4008190011215 | |
Herstellernummer | 9001280000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Abisolierzange STRIPAX®, für Leiterquerschnitt: 1mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 581 Stück sofort lieferbar
76,20 €
52,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
685 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 1 mm2 | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
ganze Länge | 135 mm | 200 mm | 225 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |