{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Werkstoff | glasfaserverstärkter Kunststoff | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728613 6 | |
EAN / GTIN | 4032248539789 | |
Herstellernummer | 728613 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Abisolierzange, für Leiterquerschnitt: 6mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 275 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
732 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
ganze Länge | 200 mm | 225 mm |
Werkstoff | glasfaserverstärkter Kunststoff | |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |