Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip®, für Kabel-⌀: 8-13mm

Artikel-Nr.: 728091 8-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie ErgoStrip
ganze Länge 135 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Herstellernummer 16 95 01 SB

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten Pistolengriff-Design, für komfortable Handhabung und sicheren Halt.

Verwendung:

Zum schnellen und präzisen Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (NYM-Kabel) von ⌀ 8 - 13 mm, Datenkabel (CAT 5 bis CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) und Koaxial-Kabel von ⌀ 4,8 - 7,5 mm und zum Abisolieren für die Querschnitte 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 und 4,0 mm2.

Werkstoff:

Glasfaserverstärkter Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb