{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | No. 28H Standard | |
ganze Länge | 170 mm | |
für Kabel-⌀ | 8 mm - 28 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Messer |
Artikelnummer | 728010 8-28 | |
EAN / GTIN | 4011391102828 | |
Herstellernummer | 10282 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Abmantelmesser mit Hakenklinge, TiN, für Kabel-⌀: 8-28mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
546 Stück sofort lieferbar
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
30,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | |
für Kabel-⌀ | 8 mm - 28 mm | 6 mm - 25 mm |
ganze Länge | 170 mm | 150 mm |
Herstellerbezeichnung | No. 28H Standard | |
Produktart | Messer | Messer |