Pinzette Form AA gerade, isoliert N

Artikel-Nr.: 727920 N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 130 mm
    Ausführung spitz
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 727920 N
    EAN / GTIN 4045197993335
    Herstellernummer 727920 N

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahl mit feinen Spitzen, Schenkel doppelt tauchisoliert.
    Aus Spezialstahl, vernickelt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb