Pinzette Form AA gerade, isoliert, Werkstoff: AM

Artikel-Nr.: 727920 AM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Länge 130 mm
Ausführung spitz
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727920 AM
EAN / GTIN 4045197993342
Herstellernummer 727920 AM

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl mit feinen Spitzen, Schenkel doppelt tauchisoliert.
Aus antimagnetischem Stahl, rostfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb