Pinzette spitz, 125 mm Form AA, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 727520 N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
924 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Spezialstahl
Länge 125 mm
Spitzen-Eigenschaft spitz
Spitzenform AA
Oberfläche Pinzette vernickelt, schwarz lackiert
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727520 N
EAN / GTIN 4045197992956
Herstellernummer 727520 N

Beschreibung

Ausführung:

Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520 / 7560 schwarz lackiert).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb