Pinzetten-Sortiment, Anzahl Pinzetten: 3N

Artikel-Nr.: 727504 3N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Pinzetten Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Pinzetten 3
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche Pinzette vernickelt
Verpackung Kunststoffetui
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727504 3N
EAN / GTIN 4045197992901
Herstellernummer 727504 3N

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellt für die gängigsten Anwendungen.

Inhalt:

je 1 Pinzette: 727520_N 727550_N 727600_N

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb