Elektronik-Spitzzange, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 727170 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 10 mm
Backenlänge 30 mm
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Herstellernummer 727170 140

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Oberfläche matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material, ESD-geeignet.
Lange, schmale Backen.
Backen mit glatter Greiffläche.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, CNC-bearbeitet, für extrem genaue Toleranzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb