Präzisions-Elektronikzangen-Sortiment 3-teilig 3

Artikel-Nr.: 700157 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate; feine Wate

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Zangen 3
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schneidfase ohne Wate; feine Wate
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 700157 3
    EAN / GTIN 4045197976451
    Herstellernummer 700157 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62−64 HRC), Backen mit glatter Greiffläche. Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte, auswechselbare Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Kunststoff. ESD-geeignet. Schneiden präzisionsgeschliffen.

    Werkstoff:

    CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.

    Lieferumfang:

    1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726250 (Spitzer Kopf): Gr. 125
    1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726210 (Normaler Kopf): Gr. 125
    1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727170: Gr. 140
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb