{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 150 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kopfbreite | 9 mm | |
Backenlänge | 32 mm | |
Maulform | oval-spitz, Backen innen gezahnt | |
Ausführung Backen | innen glatt | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (45 − 48 HRC) | |
Werkstoff | Hochleistungs-Kugellagerstahl | |
Oberfläche | spiegelpoliert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | Flachrundzange |
Artikelnummer | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Herstellernummer | RX 7891 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronik-Spitzzange, Backen gezahnt 150 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
73,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
823 Stück sofort lieferbar
21,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
26,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenlänge | 32 mm | 32 mm | 35 mm |
ganze Länge | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Griff | 2K-Griffhülle | 2K-Griffhülle | 2K-Griffhülle |
mit Öffnungsfeder | ja | ja | ja |
Oberfläche | spiegelpoliert | reflexionsfrei phosphatiert. | reflexionsfrei phosphatiert. |
Werkstoff | Hochleistungs-Kugellagerstahl | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) |
Produktart | Flachrundzange | Flachrundzange | Flachrundzange |