Elektronik-Nadelzange 48° abgewinkelt, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 727182 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 13 mm
Backenlänge 35 mm
Maulform abgewinkelt
Ausführung Backen oval-spitz, innen gerieft
Griff 2K-Griffhülle
Werkstoff Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche reflexionsfrei phosphatiert.
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727182 150
EAN / GTIN 4062406395094
Herstellernummer 727182 150

Beschreibung

Ausführung:

Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material, ESD-geeignet.
Oval-spitze Backen, innen gerieft.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb