{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 135 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Hochleistungs Kugellagerstahl | |
Kopfbreite | 10,5 mm | |
Schneidenlänge | 10 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Kopfform | schmal | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC) | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Herstellernummer | RX 8142 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronik-Seitenschneider, schmaler Kopf 135 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
87,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 445 Stück sofort lieferbar
17,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 083 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
28,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
ganze Länge | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Kopfbreite | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Oberfläche | schwarz brüniert | reflexionsfrei phosphatiert | reflexionsfrei phosphatiert | reflexionsfrei phosphatiert |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Werkstoff | Hochleistungs Kugellagerstahl | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) |
Schneidenlänge | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |