{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 135 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | |
Kopfbreite | 13,5 mm | |
Schneidenlänge | 8 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 2 mm | |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726742 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395032 | |
Herstellernummer | 726742 135 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronik-Seitenschneider für eisenhaltige Materialien 135 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 089 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 531 Stück sofort lieferbar
17,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
28,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
ganze Länge | 135 | 135 | 135 |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert | reflexionsfrei phosphatiert | reflexionsfrei phosphatiert |
Schneidfase | ohne Wate | ohne Wate | ohne Wate |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) |
Schneidenlänge | 8 | 8 | 12 |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |