{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 725300 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033813 | |
Herstellernummer | 70 06 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert 180 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 092 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 180 | 180 |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | blank |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 | 4 |