{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 725300 140 | |
EAN / GTIN | 4003773040293 | |
Herstellernummer | 70 06 140 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert 140 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 644 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 140 | 140 | 140 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein | nein |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |