{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 724900 160 | |
EAN / GTIN | 4003773213420 | |
Herstellernummer | 70 01 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Seitenschneider poliert 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
17,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 713 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 | 160 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | blank |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 | 2 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |